※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B 03643 黒魂DET(クロダマ デット) kizakura(キザクラ) 46228615 B 03643 黒魂DET(クロダマ デット) kizakura(キザクラ) 46228615 B 03643 黒魂DET(クロダマ デット) kizakura(キザクラ) 46228615 B 03643 黒魂DET(クロダマ デット) kizakura(キザクラ) 46228615 B 03643 黒魂DET(クロダマ デット) kizakura(キザクラ) 46228615 B 03643 黒魂DET(クロダマ デット) kizakura(キザクラ) 46228615

黒魂DET(クロダマ デット)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 規格B 注文コード46228615 品番B 03643
参考基準価格(税別)¥2,210 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は規格など6種類から選べます 他の種類を見る

*DET(デット)=DoEnTo(ど遠投)の意。 *本製品のトップ径と黒魂NFDETのトップ径は違います。互換性はありませんのでご使用できません。 *トップ径は2.5mmです。 *ハカマを外した場合はケミホタル37対応。

用途黒魂シリーズ待望の立ちウキタイプ! AMR製法採用により、高い表面強度と浮力精度を実現。 抜群の遠投性と視認性、波風の影響を受けにくい形状設計。 トップ脱着式で、状況や好みによって長さの異なる替トップ(別売)に交換可能。ゴムハカマごと外せば、ケミホタル37を装着でき、夜釣りにも対応。 全層ホルダー(別売)を使用することで、全層釣法〜半遊動まで、幅広い釣法を高次元で楽しめる。 3Φステンレス環(ローリングタイプ)搭載。 TOPは「黒魂Joker替えトップ」と互換性があります。 仕様AMR・自立タイプ・TOP脱着式・ケミ37対応・環付きタイプ・全層ホルダー深場をセットした状態での浮力設定 レッド 規格B 寸法(Φ×高さH)(mm)28.6×107 自重(g)21.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする