※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
kizakura(キザクラ)
kizakura(キザクラ)の 漁網/漁具
kizakura(キザクラ)の 浮子/フロート
黒魂king(クロダマ キング) レッド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
規格
0
注文コード
46228685
品番
0 04093
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
黒魂シリーズ最大自重で竿抜けポイントを攻略!安定感のあるフラットトップに、FT(ファインテーパー)管採用で糸落ちスムーズ!
仕様
AMR・フラットトップ・上下SUCリング搭載
色
レッド
規格
0
寸法(Φ×高さH)(mm)
31.5×34.3
内径(mm)
上下:2.6/2.1
自重(g)
18.9