※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
kizakura(キザクラ)
kizakura(キザクラ)の 漁網/漁具
kizakura(キザクラ)の 浮子/フロート
黒魂Tiny(クロダマ タイニー) レッド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
規格
3B
注文コード
46228868
品番
3B 03920
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
足元からかけあがりまでを幅広くカバー。 飛行姿勢がよく、仕掛けを狙ったポイントへ楽々投入。 極小のアタリにも反応するボディスタイルで、狙った獲物を逃さない。 TOPハカマを外せば「ケミ37」を付けられるから夜釣りもOK! *トップは製品本体に付属しておりません。お求めの際は「黒魂DET替えTOP」をお求め下さい。
色
レッド
規格
3B
寸法(Φ×高さH)(mm)
25.3×130
自重(g)
16.4