※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Sサイズ B 07550 黒魂水中T(クロダマスイチュウ ワン) kizakura(キザクラ) 46229087 Sサイズ B 07550 黒魂水中T(クロダマスイチュウ ワン) kizakura(キザクラ) 46229087

黒魂水中T(クロダマスイチュウ ワン)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 規格B サイズS 注文コード46229087 品番Sサイズ B 07550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品は規格・サイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

<水中ウキについて>本製品は「水中ウキ」のため単体で沈みます。表示の規格(B〜3)は重さの目安です。上ウキ(浮くタイプ)と組み合わせて使用してください。使用例:上ウキ2Bの場合、水中ウキがBで上ウキが浮き、2Bで沈みます(仕掛けの重さも考慮した場合)。

用途黒魂シリーズに待望の水中ウキが登場。形状の異なる2タイプに加え、各タイプ豊富なラインナップで様々な状況に対応可能です。「黒魂水中T」は、フラットヘッドが特徴的な急沈下型。潮流を捉え、糸の張りを保つ、深場対応の水中ウキです。クッション不要の柔軟性樹脂パイプ採用により仕掛け作りも楽々。イエロートップとオレンジラインで視認性もGOOD! サイズS 規格B 寸法(Φ×高さH)(mm)12.0×18.7 自重(g)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする