曜日別特売
Lサイズ 0シブ 03340 IDR 大知遠投60(オオチエントウ ロクマル) オレンジ kizakura(キザクラ) 46229270

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Lサイズ 0シブ 03340 IDR 大知遠投60(オオチエントウ ロクマル) オレンジ kizakura(キザクラ) 46229270
Lサイズ 0シブ 03340 IDR 大知遠投60(オオチエントウ ロクマル) オレンジ kizakura(キザクラ) 46229270
Lサイズ 0シブ 03340 IDR 大知遠投60(オオチエントウ ロクマル) オレンジ kizakura(キザクラ) 46229270
Lサイズ 0シブ 03340 IDR 大知遠投60(オオチエントウ ロクマル) オレンジ kizakura(キザクラ) 46229270
Lサイズ 0シブ 03340 IDR 大知遠投60(オオチエントウ ロクマル) オレンジ kizakura(キザクラ) 46229270

IDR 大知遠投60(オオチエントウ ロクマル) オレンジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個規格0シブサイズL注文コード46229270品番Lサイズ 0シブ 03340
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

チヌ釣りの名手・大知昭氏の理論、知識、経験とKizakuraのアーマー技術を駆使した高精度浮力、高強度ボディがコラボレーション!大知遠投釣法の高性能フロートが誕生!

用途
LLサイズの00で19.2gのビッグボディとぶれの少ない低重心設計で、60mの大遠投が可能。エサ取りの少ないはるか沖のかけあがりや、イカダの下からマキエでチヌを誘い出す。未開拓ゾーンの大物を狙う。 ウキ下部に設けている独自のタイドホールにJクッション水中などサポートアイテムが収まり、仕掛けの投入がよりスムーズに。また着水後はタイドホールで潮を噛むので、ウキの安定性も向上。IDRパイプ採用、上下にはGS(ゴールドサーメット)リングを使用で仕掛けの入りはスムーズ。サイズはL、LLの2サイズの展開。
仕様AMR・IDRパイプ・ゴールドサーメリットリングオレンジサイズL規格0シブ寸法(Φ×高さH)(mm)29×31.5内径(mm)上下リング:2.1/2.1自重(g)14.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする