※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Lサイズ 0 03342 IDR 大知遠投60(オオチエントウ ロクマル) オレンジ kizakura(キザクラ) 46229279 Lサイズ 0 03342 IDR 大知遠投60(オオチエントウ ロクマル) オレンジ kizakura(キザクラ) 46229279 Lサイズ 0 03342 IDR 大知遠投60(オオチエントウ ロクマル) オレンジ kizakura(キザクラ) 46229279 Lサイズ 0 03342 IDR 大知遠投60(オオチエントウ ロクマル) オレンジ kizakura(キザクラ) 46229279 Lサイズ 0 03342 IDR 大知遠投60(オオチエントウ ロクマル) オレンジ kizakura(キザクラ) 46229279

IDR 大知遠投60(オオチエントウ ロクマル) オレンジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 規格0 サイズL 注文コード46229279 品番Lサイズ 0 03342
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は規格・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

チヌ釣りの名手・大知昭氏の理論、知識、経験とKizakuraのアーマー技術を駆使した高精度浮力、高強度ボディがコラボレーション!大知遠投釣法の高性能フロートが誕生!

用途LLサイズの00で19.2gのビッグボディとぶれの少ない低重心設計で、60mの大遠投が可能。エサ取りの少ないはるか沖のかけあがりや、イカダの下からマキエでチヌを誘い出す。未開拓ゾーンの大物を狙う。 ウキ下部に設けている独自のタイドホールにJクッション水中などサポートアイテムが収まり、仕掛けの投入がよりスムーズに。また着水後はタイドホールで潮を噛むので、ウキの安定性も向上。IDRパイプ採用、上下にはGS(ゴールドサーメット)リングを使用で仕掛けの入りはスムーズ。サイズはL、LLの2サイズの展開。 仕様AMR・IDRパイプ・ゴールドサーメリットリング オレンジ サイズL 規格0 寸法(Φ×高さH)(mm)29×31.5 内径(mm)上下リング:2.1/2.1 自重(g)14.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする