※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Lサイズ 2B 03346 IDR 大知遠投60(オオチエントウ ロクマル) オレンジ kizakura(キザクラ) 46229297 Lサイズ 2B 03346 IDR 大知遠投60(オオチエントウ ロクマル) オレンジ kizakura(キザクラ) 46229297 Lサイズ 2B 03346 IDR 大知遠投60(オオチエントウ ロクマル) オレンジ kizakura(キザクラ) 46229297 Lサイズ 2B 03346 IDR 大知遠投60(オオチエントウ ロクマル) オレンジ kizakura(キザクラ) 46229297 Lサイズ 2B 03346 IDR 大知遠投60(オオチエントウ ロクマル) オレンジ kizakura(キザクラ) 46229297

IDR 大知遠投60(オオチエントウ ロクマル) オレンジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 規格2B サイズL 注文コード46229297 品番Lサイズ 2B 03346
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は規格・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

チヌ釣りの名手・大知昭氏の理論、知識、経験とKizakuraのアーマー技術を駆使した高精度浮力、高強度ボディがコラボレーション!大知遠投釣法の高性能フロートが誕生!

用途LLサイズの00で19.2gのビッグボディとぶれの少ない低重心設計で、60mの大遠投が可能。エサ取りの少ないはるか沖のかけあがりや、イカダの下からマキエでチヌを誘い出す。未開拓ゾーンの大物を狙う。 ウキ下部に設けている独自のタイドホールにJクッション水中などサポートアイテムが収まり、仕掛けの投入がよりスムーズに。また着水後はタイドホールで潮を噛むので、ウキの安定性も向上。IDRパイプ採用、上下にはGS(ゴールドサーメット)リングを使用で仕掛けの入りはスムーズ。サイズはL、LLの2サイズの展開。 仕様AMR・IDRパイプ・ゴールドサーメリットリング オレンジ サイズL 規格2B 寸法(Φ×高さH)(mm)29×31.5 内径(mm)上下リング:2.1/2.1 自重(g)14.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする