※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
kizakura(キザクラ)
kizakura(キザクラ)の 漁網/漁具
kizakura(キザクラ)の その他漁具/採集用品
Kzバランサー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
規格
J2
注文コード
46229604
品番
J2 02052
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
刻々と変わる潮の変化に対応するバランス鉛。ウキ下部に貼ることで状況に合わせたウキの浮力を作り出すことが可能。全層釣法になくてはならないアイテム。
厚さ(mm)
0.3
規格
J2
寸法(縦×横)(mm)
16×10
自重(g)
0.35