※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1袋(2個×1袋)
注文コード
46229726
品番
Mini(ミニ) 25052
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
コンセプトは「フリー」・・・ ウエイト・比重・タイプなど、アングラーの好みによって自由にアレンジできるカスタム・キャロシンカーです。別売の「ウエイトアジャスターU」と「スペースアジャスター」のセッティングで、自重はもちろん、沈下姿勢や速度までも思い通りに演出できます。Arukazikキャロシンカーの基準となる「Basic」の本体重量は2.0g。最大10gのキャロシンカーとして使用可能です。Basicのダウンサイジングモデルである「Mini」の本体重量は1.5g。最大6.5gのキャロシンカーとして、水深のある場所や急流エリアなど、これまでのキャロシンカーでは攻略しきれなかったシチュエーションにも対応できるアイテムです。また、砂や水・ガン玉など、ウエイトマテリアルをアレンジすればアングラーのアイディア次第で無限大のポテンシャルを発揮します。