※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Ar.キャロ フリーシンカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個×1袋) 注文コード 46229735 品番 Basic(ベーシック) 25053
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

コンセプトは「フリー」・・・ ウエイト・比重・タイプなど、アングラーの好みによって自由にアレンジできるカスタム・キャロシンカーです。別売の「ウエイトアジャスターU」と「スペースアジャスター」のセッティングで、自重はもちろん、沈下姿勢や速度までも思い通りに演出できます。Arukazikキャロシンカーの基準となる「Basic」の本体重量は2.0g。最大10gのキャロシンカーとして使用可能です。Basicのダウンサイジングモデルである「Mini」の本体重量は1.5g。最大6.5gのキャロシンカーとして、水深のある場所や急流エリアなど、これまでのキャロシンカーでは攻略しきれなかったシチュエーションにも対応できるアイテムです。また、砂や水・ガン玉など、ウエイトマテリアルをアレンジすればアングラーのアイディア次第で無限大のポテンシャルを発揮します。

全長(mm)120 クリア 質量(g)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする