GY0805DS-HUNR-0200A 転造ボールねじC10級(軸端・未加工品) GYシリーズ 黒田精工 46230181

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

転造ボールねじC10級(軸端・未加工品) GYシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1本リード(mm)5注文コード46230181品番GY0805DS-HUNR-0200A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

KURODAブランドの転造ボールねじのナット+軸(軸端の未加工品)です。
ナットをねじ軸に組付けた状態で出荷致します。
スリーブ(仮軸)を添付致しますので、軸端末の加工はナットを外して行ってください。
※詳細はカタログをご確認ください

軸径(Φ)8軸長(mm)200精度等級C10級リード(mm)5
関連資料:カタログ(0.16MB)
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする