商品画像

LOJ-PB25-NB 冷暖ボディコンディショニングペルチェベスト LINKS OF JAPAN 46230698 LOJ-PB25-NB 冷暖ボディコンディショニングペルチェベスト LINKS OF JAPAN 46230698 LOJ-PB25-NB 冷暖ボディコンディショニングペルチェベスト LINKS OF JAPAN 46230698 LOJ-PB25-NB 冷暖ボディコンディショニングペルチェベスト LINKS OF JAPAN 46230698 LOJ-PB25-NB 冷暖ボディコンディショニングペルチェベスト LINKS OF JAPAN 46230698

冷暖ボディコンディショニングペルチェベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46230698 品番LOJ-PB25-NB
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
用途防水規格 IPX4相当。 セット内容手元コントロールスイッチ本体、フリーサイズベスト、取扱説明書 質量(g)【ペルチェデバイス】約220 温度(℃)【ペルチェデバイス温冷部】冷却モード:最大約10 温熱モード:最大約43 胸囲(cm)ベスト/フリー:胸約82〜105 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ペルチェデバイス】98x128x31 防水性【ペルチェデバイス】IPX4相当 稼働時間(時間)【ペルチェデバイス】冷却モード:約15℃ 6、約10℃ 4.5/ 温熱モード:約43℃ 8、約37℃ 9
注意
※安全にご使用いただくためご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。高温になる場所で充電、使用、保管しないでください。濡れた手でペルチェデバイスを触らないでください。ベストの上から上着を羽織る場合は排熱がこもらないように吸気口及び排気口周辺にゆとりを持たせてください。洗濯の際はベストからペルチェデバイス・バッテリーを必ず取り外してください。商品使用、外観は予告なく変更となることがございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする