精密減速機RV RD2シリーズ RDR-320C-207RDR-320C-207-H5-JB-4B

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し30日以内出荷とは
この商品は適合モーターが124種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
適合モーター
α22/1500
注文コード
46230766
品番
RDR-320C-207-H5-JB-4B
参考基準価格(税別)¥1,007,200販売価格(税込)¥1,099,780
販売価格(税別)
¥999,800

直交入力タイプ
バックラッシュ1.5分以内
ロストモーション1.5分以内
主軸受け内蔵
各社モータ締結部品付属
グリス封入済み

適合モーター
α22/1500
減速比
207
出力(kW)
7.034
種類
ギヤヘッド
定格回転数(min-1[r.p.m])
15
定格寿命(時間)
6000
定格トルク(N・m)
3136
許容モーメント(N・m)
20580
バックラッシ(arc.min.)
1.5
ロストモーション(arc.min.)
1.5
ねじり剛性(Nm/arc.min.)
1960
モーメント剛性(Nm/arc.min.)
12740
許容出力回転数(min-1[r.p.m])
10
許容入力回転数(min-1[r.p.m])
2000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする