0.6g 25059 シンキングバランサー Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46230880

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0.6g 25059 シンキングバランサー Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46230880
0.6g 25059 シンキングバランサー Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46230880
0.6g 25059 シンキングバランサー Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46230880
0.6g 25059 シンキングバランサー Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46230880

シンキングバランサー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(3個×1袋)質量(g)0.6注文コード46230880品番0.6g 25059
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

*ワンタッチで素早く着脱可能 *0.6gをセットすれば、F0(≒サスペンド)にフロートの存在感を極力感じさせないセッティングも *1.5g&1.8gでは急流や超ディープエリアにも対応!

用途
シャローフリーク エキスパンダのポテンシャルを最大限引き出す、専用カスタムアイテム。
クロム質量(g)0.6残浮力(g)SFエクスパンダ装着時:F0(0)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする