※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0.9g 25060 シンキングバランサー Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46230889 0.9g 25060 シンキングバランサー Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46230889 0.9g 25060 シンキングバランサー Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46230889 0.9g 25060 シンキングバランサー Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46230889

シンキングバランサー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個×1袋) 質量(g)0.9 注文コード46230889 品番0.9g 25060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は質量・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

*ワンタッチで素早く着脱可能 *0.6gをセットすれば、F0(≒サスペンド)にフロートの存在感を極力感じさせないセッティングも *1.5g&1.8gでは急流や超ディープエリアにも対応!

用途シャローフリーク エキスパンダのポテンシャルを最大限引き出す、専用カスタムアイテム。 クロム 質量(g)0.9 残浮力(g)SFエクスパンダ装着時:D(-0.3)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする