※商品イメージ

アイアンフェンス GRAPH(グラフ)120cm トレリス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 注文コード46230987 品番TW009GRY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

地面に挿すだけ!モダンで優雅なワンランク上の
庭づくり
シンプルで無駄を省き、使いやすさを追求した
格子のフェンスは、洗練されたスタイリッシュさも、
クラシカルで優美な雰囲気も感じられます。
シンプルモダン、イングリッシュガーデン、
フレンチ、ナチュラルetc...、
どんなテイストの空間も引き立てて、場所を問わず
活躍します。
見通しのいいアイアンフェンスは、お庭の開放感を
維持できるうえに、木製のものより経年劣化が
少ないのがポイント。
スリムタイプはトレリスとして使うこともでき、
プランターの背面に立てて、薔薇を誘引すると
素敵です。
狭いベランダや玄関前でも窮屈にならず、
クリスマスイルミネーションや、ハロウイン
デコレーションなど、家族のイベントを
盛り上げます。
グラフ 黒 ブラック 刺すだけ 格子 自立

用途鉄製フェンス:ガーデンフェンス ガーデニングフェンス アイアン 簡易 柵 目隠し フェンス 仕切り トレリス 庭 クレマチス 材質スチール 質量(kg)0.8 グレー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×250×355 仕上粉体塗装
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※上下分割式なので、使っていない間はコンパクトに収納できます。
※基本的に埋め込み部分をしっかり埋め込んで頂ければ自立しますが、柔らかすぎる地面などでは倒れる恐れがありますので、お客様自身で固定いただくか、ご使用をお避けください。
※フェンスに登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
※スチ-ル製のガーデン商品の性質上、ごくまれに部分的に錆びが発生している場合があります。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする