曜日別特売
S クリアー 25632 ストップスティック Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46231038

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S クリアー 25632 ストップスティック Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46231038
S クリアー 25632 ストップスティック Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46231038
S クリアー 25632 ストップスティック Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46231038

ストップスティック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(3個×1袋)サイズSクリア注文コード46231038品番S クリアー 25632
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

*ストップスティックをスプリットストッパーでとめる場合、サイズによって直径と内径が違います。SSサイズを使用される場合にはSSサイズ、SサイズにはSサイズというように必ず同じサイズのものをご使用ください。

用途*スプリットストッパーと組み合わせてフロートやキャロシンカーなどをとめるオリジナル樹脂製ストッパー。 *フロートやシンカーから先のリーダーの長さを自在に調整可能。リグ組に使用することで適応範囲を広げる便利なアイテムです。セット内容ストップスティック本体×3、スプリットストッパー×2クリアサイズS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする