空気式ミニグラインダ空神ミニ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46231179 品番GR-M58KML
参考基準価格(税別)¥38,150 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

業界最速 ハイパワー&コンパクト
砥石径58mm対応のエアグラインダです。
高負荷に強いタフなモーターで業界最速です。
軽量アルミボディです。
ローヘッドで狭い場所の作業が可能です。
握りやすいグリップ形状で作業負担を軽減します。

用途細部・狭部の研削・研磨・切断作業に。 寸法(mm)【本体握り部】37【砥石寸法】58×4×9.53 全長(mm)156 質量(kg)0.61 スイッチスロットル / レバー 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000 騒音値(dB)86 空気消費量(m3/min)0.7 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]
注意
※砥石径50mm以上の研削砥石を使用する場合、必ず空気式ミニグラインダ空神ミニとミニスーパーグリーンもしくはミニスーパーブラックで使用してください。
※空気式ミニグラインダ空神ミニでシータミニをご使用の際は、必ず切断用保護カバー(別売)、切断用ホイルワッシャ(別売)、切断用ホイルナット(別売)をお使い下さい。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする