曜日別特売
NBD-1270R-WHBK NBD片袖机 1200 ホワイト/ブラック Y2K 46231258

 

NBD-1270R-WHBK NBD片袖机 1200 ホワイト/ブラック Y2K 46231258
NBD-1270R-WHBK NBD片袖机 1200 ホワイト/ブラック Y2K 46231258
NBD-1270R-WHBK NBD片袖机 1200 ホワイト/ブラック Y2K 46231258

NBD片袖机 1200 ホワイト/ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード46231258品番NBD-1270R-WHBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
質量(kg)39ホワイト×ブラック構造【天板】MDF + 繊維板(PB) + MDF【脚部】スチール SPCC(t=0.7-1.5) + スチールパイプ耐荷重(kg)【天板】50(均等荷重)【ワゴン】上中段 各8 / 下段 15(均等荷重)仕上エポキシメラミン粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120 ×70 ×72アジャスターABS樹脂
取扱説明書:(2.58MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,200/税込4,620
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする