トルネ
トルネの イベント・ノベルティ・行楽用品
トルネの アウトドア・行楽用品
トルネの クッキング&テーブルウェア
BONTEペットボトルカバー Camo
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46231687
品番
P-3635
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
保冷保温機能付き。500mlサイズまでのペットボトル対応。
材質
・外側生地:ポリエステル、内側生地:アルミ、中芯:発泡ポリエチレン、持ち手:ポリプロピレン、ひも:ポリプロピレン
寸法(mm)
200×80×80
色
ブラック