【#推しAOC】ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/240Hz

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46231809 品番24G11ZE/11
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

240Hzリフレッシュレートと0.3msの応答速度を備えた23.8インチのゲーミングモニター。Fast IPSパネルとAdaptive Syncで動きの激しいゲームにも対応。フルHD解像度とHDR10対応により、鮮明で迫力のある映像表現が可能。フリッカーフリーやローブルーライト機能も搭載し、長時間のプレイでも目に優しい設計です。

用途
世界NO.1シェアのゲーミングモニターブランドAOCの新製品の中から、プロesportsチーム
「QT DIG∞」所属のトッププロが推しのモニター「#推しAOC」を動画でご紹介。
レビュー動画を見て、あなたが推したいモニターを投稿しよう!
AOC HPのキャンペーンページ:https://jp.aoc.com/activity/win-now/
保証期間
お買い上げより3年間
(パネルに関しては1年間)
センドバックサポート
付属品(モニタ/電源ケーブル長)ACアダプタ、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8m、ベース、保証書、ケーブル付属リスト 仕様●HDCP対応:2.2●スーパーハイコントラスト比(DCR):80000000:1●チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット(度):-5〜20/なし/なし/なし●プラグ&プレイ:DDC/CI●使用時消費電力(Typ.):30W●省資源化パッケージ対応:対応 電源(内蔵/アダプタ)アダプタ 適合規格RoHS2、VCCI、J-moss、PC-Recycle、PSE 表面処理ノングレア(反射防止) 対応VESA DPM コントラスト比1000:1(Typical)/80000000:1(DCR) 解像度1920×1080@200Hz(DisplayPort/HDMI)、1920×1080@240Hz(OC)(DisplayPort/HDMI) 視野角水平178°垂直178° 寸法(横×縦)(mm)有効表示領域:527.04×296.46 応答速度1ms(GtG)、0.3ms(MPRT) 入力端子デジタル:HDMI2.0×1、DP1.4×1 VESAマウント(mm)100×100 スピーカー- スロットケンジントン:対応 色(本体)ブラック 画面サイズ23.8インチ(240Hz) ヘッドフォン端子対応 USBポート- パネル駆動方式Fast IPS 最大表示色約1677万色 リフレッシュレート(Hz)240 対応ソフトウェアG-Menu/ e-Saver / Screen+ 輝度(cd/m2)300

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする