ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/240Hz

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46231861 品番Q27G4ZMN/11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

27インチのMini-LEDゲーミングモニター。Mini-LED 1152ゾーン、量子ドット技術、QHD(2560×1440)解像度、240Hzリフレッシュレート、1msの応答速度、DisplayHDR 1000、Fast VAパネル、Adaptive Sync、低入力遅延、ゲームカラー、ダイヤルポイント、シャドウコントロール、フリッカーフリー、ローブルーモードなど、多彩な機能を搭載しています。Mini-LED技術により、かつてない明るさと高コントラストを実現します。深みのある黒と鮮やかな白を描き出し、細やかなローカルディミング制御でハロー効果を抑制。結果として、奥行き感に優れた映像と自然な色再現を提供します。

保証期間
お買い上げより3年間
(パネルに関しては1年間)
センドバックサポート
付属品(モニタ/電源ケーブル長)電源ケーブル1.5m、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8m、スタンド、ベース。保証書、ケーブル付属リスト 仕様●HDCP対応:2.2●スーパーハイコントラスト比(DCR):80000000:1●チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット:-5〜23度/130mm/-20〜20度/-90〜90度●プラグ&プレイ:DDC/CI●使用時消費電力(Typ.):38W●省資源化パッケージ対応:対応 電源(内蔵/アダプタ)電源内蔵 適合規格RoHS2、VCCI、J-moss、PC-Recycle、PSE 表面処理ノングレア(反射防止) 対応VESA DPM コントラスト比5000:1 (Typical)、80000000:1(DCR) 解像度2560×1440@240Hz(DisplayPort1.4)、2560×1440@144Hz(HDMI2.0) 視野角水平178°垂直178° 寸法(横×縦)(mm)有効表示領域:596.736×335.664 応答速度1ms(GtG) 入力端子デジタル:HDMI2.0×2、DP1.4×1 VESAマウント(mm)100×100 スピーカー- スロットケンジントン:対応 色(本体)ブラック 画面サイズ27インチ(240Hz) ヘッドフォン端子対応 USBポート- パネル駆動方式Fast VA with MiniLED 1152zones 最大表示色約1677万色 リフレッシュレート(Hz)240 対応ソフトウェアG-Menu/ e-Saver / Screen+ 輝度(cd/m2)450(typ)/1200(Central Peak for HDR)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする