ゲーミング液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/240Hz

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46231870 品番CU34G4Z/11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

34インチの曲面ウルトラワイドゲーミングモニター。1500Rの曲面を持つFast VA液晶パネルと、鮮明な3440×1440の解像度により、パノラマのような映像体験を提供し、ゲームの世界により深く引き込みます。驚異の240Hzリフレッシュレートと超高速0.3ms MPRTで、激しいアクションシーンでも、なめらかでブレのないゲームプレイを実現します。DisplayHDR 400がコントラストとハイライトを強化し、ダイナミックな映像表現を可能にします。さらに、DCI-P3カバー率103%の広色域により、鮮やかで正確な色再現を実現します。ランクを上げるために戦う時も、没入感あふれる世界を冒険する時も、「CU34G4Z」はすべてのフレームを逃さず、あなたのプレイを支えます。

保証期間
お買い上げより3年間
(パネルに関しては1年間)
センドバックサポート
付属品(モニタ/電源ケーブル長)電源ケーブル1.5m、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8m、USBアップストリームケーブル1.5m、スタンド、ベース。保証書、ケーブル付属リスト 仕様●HDCP対応:2.2●スーパーハイコントラスト比(DCR):80000000:1●チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット:-5〜23度/130mm/-20〜20度/なし●プラグ&プレイ:DDC/CI●使用時消費電力(Typ.):47W●省資源化パッケージ対応:対応 電源(内蔵/アダプタ)電源内蔵 適合規格RoHS2、VCCI、J-moss、PC-Recycle、PSE 表面処理ノングレア(反射防止) 対応VESA DPM コントラスト比3000:1 (Typical)、80000000:1(DCR) 解像度3440×1440@240Hz(DisplayPort1.4)、3440×1440@144Hz(HDMI2.1) 視野角水平178°垂直178° 寸法(横×縦)(mm)有効表示領域:797.22×333.72 応答速度1ms(GtG)、0.3ms(MPRT) 入力端子デジタル:HDMI2.1×2(HDR)、DP1.4×1(HDR) VESAマウント(mm)100×100 スピーカー- スロットケンジントン:対応 色(本体)ブラック 画面サイズ34インチ(240Hz) ヘッドフォン端子対応 USBポートUSB3.2 Gen1×2 パネル駆動方式Fast VA (曲面1500R) 最大表示色約10億7300万色 リフレッシュレート(Hz)240 対応ソフトウェアG-Menu/ e-Saver / Screen+ 輝度(cd/m2)400

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする