プロフィスト21(王子ゴム)
プロフィスト21(王子ゴム)の 背抜き手袋
プロフィスト21(王子ゴム)の ニトリルゴム 背抜き手袋
572 ニトリル 背抜き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
46232281
品番
572
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
ビニール素材で、油に強い
手首の色でサイズがわかる
3Lまである
用途
建設・土木
機械作業
運送業・倉庫作業
農業・漁業
材質
ニトリル / ポリエステル / 13ゲージ
全長
25
色
【手首】グレー
サイズ
LL
RoHS指令(10物質対応)
対応