プロフィスト21(王子ゴム)
プロフィスト21(王子ゴム)の 背抜き手袋
プロフィスト21(王子ゴム)の 天然ゴム 背抜き手袋
545 ゴム背抜き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
M
注文コード
46232308
品番
545
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥340
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
天然ゴムで柔らかい
手首の色でサイズがわかる
用途
建設・土木
機械作業
運送業・倉庫作業
農業・漁業
材質
13ゲージ / ポリエステル / 手の平 天然ゴム
全長
23
色
【手首】赤
サイズ
M
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46232308
545
46232299
545
545 ゴム背抜き
プロフィスト21(王子ゴム)
1双
¥
199
税込
¥
219
注文コードが変更になりました