プロフィスト21(王子ゴム)
プロフィスト21(王子ゴム)の 背抜き手袋
プロフィスト21(王子ゴム)の 天然ゴム 背抜き手袋
545 ゴム背抜き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
46232317
品番
545
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
天然ゴムで柔らかい
手首の色でサイズがわかる
用途
建設・土木
機械作業
運送業・倉庫作業
農業・漁業
材質
13ゲージ / ポリエステル / 手の平 天然ゴム
全長
24
色
【手首】黒
サイズ
L
RoHS指令(10物質対応)
対応