瞬間式温水洗浄便座 ウルトラファインバブル搭載

商品レビューを投稿する
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 機能【洗浄】エアインすっきり水流+プラス:ウルトラファインバブルを含む洗浄水の水勢をエアポンプで上げて、やさしくすっきり洗浄、ノズル位置調節(7段階):お好みの位置でピッタリ洗える、ムーブ洗浄:ノズルを動かしながらキレイ洗浄、リズム洗浄:強弱のメリハリが心地よい【清潔】ウルトラファインバブルプレケアミスト:便器内の黒ずみ(カルキ成分)を抑制ステンレスノズル:汚れがつきにくくお手入れ簡単、オートノズルクリーニング:使用前後にノズルを自動洗浄、らくらくノズル掃除モード:ノズルがのびてお手入れ簡単、ウルトラファインバブルノズル洗浄(除菌)、ウルトラファインバブル温水洗浄(除菌)、抗菌加工:便座を清潔加工【快適】オート脱臭:座るとすぐに自動で脱臭、ワンタッチスライド着脱:本体がサッと外せる(ふたも着脱可能)【省エネ】高効率ヒーターユニット:洗浄に使う水量だけ使う時に温める、タイマー節電:時間を選んで上手に節電(5〜9時間で設定可能)、便座断熱材:便座からの放熱を抑え消費電力を低減【便利】メモリー機能:お好みのノズル位置や水勢を記憶(2つまで記憶できます) 注文コード46232377 品番SCS-SCK7010
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は機能など2種類から選べます 他の種類を見る

ウルトラファインバブル搭載。
使うたび、キレイを実感。
3つの清潔
キレイな便器、キレイなノズルでキレイに洗える
ウルトラファインバブル水のミスト噴射で汚れがつきにくく、キレイが長く続く
ウルトラファインバブルノズル洗浄(除菌)でいつでも清潔
ウルトラファインバブルを含んだ水で洗う
快適な使い心地
快適さを保ち続ける、優れた省エネ設計

機能
【洗浄】エアインすっきり水流+プラス:ウルトラファインバブルを含む洗浄水の水勢をエアポンプで上げて、やさしくすっきり洗浄、ノズル位置調節(7段階):お好みの位置でピッタリ洗える、ムーブ洗浄:ノズルを動かしながらキレイ洗浄、リズム洗浄:強弱のメリハリが心地よい
【清潔】ウルトラファインバブルプレケアミスト:便器内の黒ずみ(カルキ成分)を抑制
ステンレスノズル:汚れがつきにくくお手入れ簡単、オートノズルクリーニング:使用前後にノズルを自動洗浄、らくらくノズル掃除モード:ノズルがのびてお手入れ簡単、ウルトラファインバブルノズル洗浄(除菌)、ウルトラファインバブル温水洗浄(除菌)、抗菌加工:便座を清潔加工
【快適】オート脱臭:座るとすぐに自動で脱臭、ワンタッチスライド着脱:本体がサッと外せる(ふたも着脱可能)
【省エネ】高効率ヒーターユニット:洗浄に使う水量だけ使う時に温める、タイマー節電:時間を選んで上手に節電(5〜9時間で設定可能)、便座断熱材:便座からの放熱を抑え消費電力を低減
【便利】メモリー機能:お好みのノズル位置や水勢を記憶(2つまで記憶できます)
付属品本体取付用:取付ボルトセット1セット・本体固定プレート1枚・タンク給水ホース1本(約0.5m)・本体給水ホース(約1m)・分岐金具1個・スパナ1個・脱臭フィルター(本体装着済) 仕様(暖房便座装置)【温度調節】3段階調節(約33℃〜39℃)及ぴヒーター 「切」、【安全装置】サーモスイッチ(温度過昇防止器)、温度ヒューズ/(温水洗浄装置)【洗浄水流量】 おしり 約0.43〜0.52L/分、ビデ 約0.40〜0.49L/分、【水勢調節】 おしり・ビデ各4段階調節、【温度調節】3段階調節(約34℃〜40℃)及びヒーター 「切」、【安全装置】サーモスイッチ(温度過昇防止器)、温度ヒューズ/(着座検知)着座スイッチ/【脱臭フィルター】触媒脱臭、【脱臭風量】約0.11(m3/min) その他(安全装置)漏電保護プラグ (N)パステルアイボリー タイプ瞬間式 電源AC100V50/60Hz共用 定格消費電力(W)1250(電気温水器:1200/電気便座:50) 本体質量(kg)約4.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×530×150 電源コード(m)約1 操作パネル袖リモコン型 タイマーモード1、モード2(9、8、7、6、5時間タイマー節電) 年間消費電力量(kWh/年)84(120) 給水圧力(MPa)(使用可能)0.07〜0.75 温水貯蔵方式瞬間式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする