クイックルハンデイ本体(ブラック)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46232429 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

とれたホコリが実感しやすい、スタイリッシュなブラック。 サッとなでるだけ、360°瞬間キャッチ!毛先の長い「もふもふ」した吸着センイが凸凹、隙間の奥のホコリ、花粉、ハウスダストも360°でかきとり、からめとって離さない。

用途隙間の掃除・ホコリ取り 材質本体:ポリプロピレン、シート:ポリエチレン、ポリエステル 寸法(mm)全長350×ヘッド幅85 シリーズクイックル シートサイズ(mm)約170×約85 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする