コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
ユンパッド(非接触パッド)COPシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46232453
品番
COP-20
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
20
ねじ径
M5
トラスコ品番
818-8958
質量(g)
13.5
使用温度範囲(℃)
0〜60(但し、凍結しないこと)
使用圧力範囲(MPa)
0.00015〜0.0005
空気消費量(L/min)
79
使用流体
空気(非腐食・不燃性気体)