プロフィスト21(王子ゴム)
プロフィスト21(王子ゴム)の 軍手
プロフィスト21(王子ゴム)の 綿混・混紡軍手
1000 日本一
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース
注文コード
46232457
品番
1000
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
エコマーク
認定商品
日本製
島精機の機械で編んだ品質のよい軍手
材質
TKB 2本編み
全長
23
色
【手首】黄
サイズ
フリー
質量(g)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応