花王
花王の 掃除用具
花王の 掃除シート
花王の トイレ・洗面所用掃除シート
トイレクイックル消臭ストロング容器入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10枚)
注文コード
46232465
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
成分
界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、グリコールエーテル、安定化剤、除菌剤
材質
シート材質:パルプ
寸法(mm)
シートサイズ:約300mm×約245mm
シリーズ
クイックル
液性
弱酸性
香り
フレッシュハーブの香り