クイックルワイパー替シート

(41件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(32枚) 注文コード46232490 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はタイプ・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

タフなウエット、1枚で広々サッパリ!洗浄液を含んだ、フローリングやビニール床用おそうじシート。3層構造の厚手シートから洗浄成分が適量徐々に出てくるので、1枚で広々お掃除ができます。洗浄成分の働きで、砂ボコリ・皮脂汚れをスッキリ落とします。ふいた後はベタつきがなく、サラッとした仕上がり。除菌剤配合で、部屋中いつでも清潔除菌。
香り残らないタイプ。使用の目安は、シート1枚(両面)で約10畳です。

商品タイプ取替シート 用途床(フローリング、ビニール)・網戸・家具・戸棚・ドア・ドアノブ・電気製品・電話等 成分エタノール、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、除菌剤、香料 材質ポリエステル、レーヨン、アクリル、ポリプロピレン シリーズクイックル シートサイズ(mm)約205×285 液性弱アルカリ性 入数32枚(16枚入×2個)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-20
用途:
事務所の清掃作業
株式会社マルイチ産商 様 (卸売・小売業)

多少高価ですが性能は宜しいと思います。埃やごみの吸着は良いです。やはり花王さん メーカー品はちがいうますね。継続使用したいと思います。

2025-11-06
用途:
床拭き
アート工業株式会社 様

油汚れがスッキリ落ちます。もう何年も使っていますが、これ以上のものに出会ってません。

2025-09-10
用途:
床清掃用
教育・研究機関

調理室の床清掃に使用しています。以前同じストロングで香りが違うものを使用していましたが、香りが強くて少し苦手でした。今回のレモンはさわやか系で良いのですが、やはり香りは強いなと思いました。汚れはよく落ちるような気がします。

2025-06-13
用途:
朝の床面掃除
飲食業

前回、同製品の別な香りを購入したものの驚くほどのキツイ香りで個人的には合いませんでした。今回購入したレモンの香りは自然な感じでとても気に入っています。

2025-01-15
用途:
仕事場で
サービス業

使いやすいです。丈夫です。
汚れの吸着も、いい感じです。

2025-01-15
用途:
仕事場で
サービス業

使いやすいです。
丈夫で、ほこりもよくとれます。
リピ確定です。

対象商品:
15431029
2024-06-04
用途:
フローリングの拭き掃除で

シートが厚手でしっかりしているので、使いやすいです。
ホコリも汚れも取れます。リピートします。

2024-02-29
用途:
実験室の掃除
その他業種

大容量でしたので、使いやすいです。実験室は結構汚れていますが、しっかりきれいになります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする