コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
リングパッド PCDシリーズ 固定金具付パッド シリコン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
34
硬度(A/s)
55
注文コード
46232593
品番
PCD-34-S
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・硬度
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
34
材質(パッド)
シリコーンゴム
使用温度範囲(℃)
-60〜250
硬度(A/s)
55
色
半透明白