サビに強いドリルビス 皿小頭 D=6 鉄イオニスコート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50本) 注文コード 46232955 品番 4x16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。
塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。

用途錆びが気になる箇所に使用。 材質 長さ(mm)16 適合板厚(mm)1.6〜3.2 表面処理イオニスコート ねじの呼びM4 頭部皿小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締付け過ぎにご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする