コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
回り止めパッド PQシリーズ用パッド シリコン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46232986
品番
PQG-10-S
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
10
材質(パッド)
シリコーンゴム
色
半透明白
使用温度範囲(℃)
-60〜250
硬度(A/s)
55