九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の 木ねじ・ドリルネジ
九飛勢螺の ドリルネジ(切り刃付)
サビに強いドリルビス ナベ頭 鉄イオニスコート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
46233007
品番
4x13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。
塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。
用途
錆びが気になる箇所に使用。
材質
鉄
長さ(mm)
13
適合板厚(mm)
1.6〜3.2
表面処理
イオニスコート
ねじの呼び
M4
頭部
ナベ頭
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締付け過ぎにご注意下さい。