コードレス2in1スリムスティッククリーナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46233129 品番CM-DC99-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

パワーブラシ搭載で小さなゴミも逃さず吸引。
2in1ハンディクリーナーにもなります。
HEPAフィルター搭載で排気がキレイ。
持ち手を折りたためコンパクト収納。
2段階パワー切替。
着脱式バッテリー、充電時間:4.5時間・連続使用時間:標準28分、強12分。

付属品2in1すき間ノズル、ACアダプター 本体質量(kg)1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×235×1083 連続使用時間(分)標準モード28、強モード12 充電時間(時間)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする