曜日別特売
DVB-H20M-WH ハブラシDryカプセル ゼピール 46233138

DVB-H20M-WH ハブラシDryカプセル ゼピール 46233138
DVB-H20M-WH ハブラシDryカプセル ゼピール 46233138
DVB-H20M-WH ハブラシDryカプセル ゼピール 46233138
DVB-H20M-WH ハブラシDryカプセル ゼピール 46233138
DVB-H20M-WH ハブラシDryカプセル ゼピール 46233138
DVB-H20M-WH ハブラシDryカプセル ゼピール 46233138
DVB-H20M-WH ハブラシDryカプセル ゼピール 46233138
DVB-H20M-WH ハブラシDryカプセル ゼピール 46233138
DVB-H20M-WH ハブラシDryカプセル ゼピール 46233138
DVB-H20M-WH ハブラシDryカプセル ゼピール 46233138

ハブラシDryカプセル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード46233138品番DVB-H20M-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

歯磨き後に歯ブラシの送風乾燥と除菌ケアができる!
歯ブラシを入れてカバーを閉めるだけで自動で動作開始。
1回の充電で最大33回使用できる。
タイマー(除菌3分/乾燥5分)
壁に内蔵マグネットor両面テープで固定できるので場所を取らない。
ホルダーから本体を取り外して持ち運びもできる。

付属品電源コード(USB A - USB type-C)・ホルダー・両面シール消費電力(W)3コード長さ(m)約1本体質量(g)152本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約111×74×74光源寿命約1000時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする