イメージ

コンパクトにたためる乾物ネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46233190 品番1009735
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

野菜や果物が一度にたっぷり干せる2段式の乾物ネット
おうちで簡単に干し野菜がつくれます。
風通しのよいメッシュ生地で、網目が細かいので中に虫が入りにくい作り。
開口部はファスナーでラクラク開閉。
使わない時はねじってたたんでコンパクトに収納できます。
キャンプなどでの食器の乾燥にも。

材質メッシュ部:ポリエステル、紐部:ポリエステル、フレーム:スチール(ポリエチレン・ポリプロピレンコーティング) 耐荷重(kg)約2(各段約1) 直径×高さ(cm)使用時:(約)42×30(紐部含まず)、折り畳み時:(約)16×3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする