コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
丸棒用パッドPRG(ゴムのみ) シリコン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46233205
品番
PRG-9.5-25-S
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
9.5
材質(パッド)
シリコーンゴム
色
半透明白
使用温度範囲(℃)
-60〜250
硬度(A/s)
55