コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
丸棒用パッドPRG(ゴムのみ) ニトリル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46233214
品番
PRG-12.5-23-N
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
12.5
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
色
黒
使用温度範囲(℃)
-26〜120
硬度(A/s)
55