1009882 炭入り消臭羽毛布団収納ケース タテ アイメディア 46233235

イメージ

1009882 炭入り消臭羽毛布団収納ケース タテ アイメディア 46233235
1009882 炭入り消臭羽毛布団収納ケース タテ アイメディア 46233235
1009882 炭入り消臭羽毛布団収納ケース タテ アイメディア 46233235
1009882 炭入り消臭羽毛布団収納ケース タテ アイメディア 46233235
1009882 炭入り消臭羽毛布団収納ケース タテ アイメディア 46233235
1009882 炭入り消臭羽毛布団収納ケース タテ アイメディア 46233235
1009882 炭入り消臭羽毛布団収納ケース タテ アイメディア 46233235
1009882 炭入り消臭羽毛布団収納ケース タテ アイメディア 46233235
1009882 炭入り消臭羽毛布団収納ケース タテ アイメディア 46233235
1009882 炭入り消臭羽毛布団収納ケース タテ アイメディア 46233235

炭入り消臭羽毛布団収納ケース タテ

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
適合サイズ羽毛布団1枚(シングルサイズ)
内容量1個注文コード46233235品番1009882
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

炭加工シートを挟んだ3層構造収納ケースで、気になる汗のニオイ・加齢臭を消臭!
クローゼットのすき間にタテ収納!
羽毛布団収納ケース。
幅広テープで手間をかけずスッキリ収納!
透明窓から中身が見える。
普段使わない来客用の布団にも。
炭加工シートは底面(キルト面)に使用しております。

材質本体:ポリプロピレン不織布、窓:EVA樹脂寸法(cm)約65×50×15適合サイズ羽毛布団1枚(シングルサイズ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46233235
2024-03-22
用途: 季節の変わり目の入れ替え保存

今まで使用してた 真空式布団袋が使いにくいのと 直ぐにチャックが不具合となり
今回この商品に変えたら 入れやすくてばっちり 満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする