アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの スポンジ
アイセンの スポンジたわし
SW鍋・フライパン洗い
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46233244
品番
KSW11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
材質
ポリウレタンフォーム
幅(mm)
85
高さ(mm)
85
質量(g)
6
奥行(mm)
35
繰り返し・詰め替え
対応