アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの スポンジ
アイセンの スポンジたわし
SWシンク洗い
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46233260
品番
KSW12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
材質
ポリウレタンフォーム
幅(mm)
60
高さ(mm)
110
質量(g)
8
奥行(mm)
35
繰り返し・詰め替え
対応