SKTA2D3-S-LW 棚板・棚柱セット 2段 LAMP(スガツネ工業) 46233279

 

SKTA2D3-S-LW 棚板・棚柱セット 2段 LAMP(スガツネ工業) 46233279
SKTA2D3-S-LW 棚板・棚柱セット 2段 LAMP(スガツネ工業) 46233279
SKTA2D3-S-LW 棚板・棚柱セット 2段 LAMP(スガツネ工業) 46233279

棚板・棚柱セット 2段

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1組注文コード46233279品番SKTA2D3-S-LW
参考基準価格(税別)¥15,140販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

棚板、アルミ棚柱、棚受、棚ズレ防止パーツ、各取付ねじが1梱包にまとめられています。
工具(プラスドライバー等)があれば、棚板収納の組立ができます。
棚板のホルムアルデヒド発散等級はF☆☆☆☆です。

付属品棚板幅900mm2枚、アルミ棚柱4本、棚受8ケ、棚ズレ防止パーツ4ケ、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×40 24本、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 24本、棚ズレ防止パーツ用十字穴付皿木ねじ呼び3.1×20 4本仕様2段材質アルミ(棚柱)質量(kg)3棚柱(シルバー)、棚板(ホワイト)サイズ(cm)A:580、B:600、C:620耐荷重(kg/段)25型番SKTA型寸法(cm)【棚板】20×300×900
注意
※両側に壁がある場所に取付けてください。
※耐荷重は、本棚板セットを使用した場合の目安です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする