アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの たわし
アイセンの パームたわし
まるいたわし ハーフ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46233287
品番
KRD01
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
材質
コイアファイバー(純植物性繊維)
幅(mm)
101
高さ(mm)
101
質量(g)
37
奥行(mm)
34
繰り返し・詰め替え
対応