アイセン
アイセンの バス用品
アイセンの ボディタオル/ボディブラシ
ふわふわホイップタオル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46233305
品番
BT485
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
材質
ポリエステル100%
幅(mm)
220
高さ(mm)
900
質量(g)
35
奥行(mm)
5