SKTA4D4-S-LW 棚板・棚柱セット 4段 LAMP(スガツネ工業) 46233306

SKTA4D4-S-LW 棚板・棚柱セット 4段 LAMP(スガツネ工業) 46233306
SKTA4D4-S-LW 棚板・棚柱セット 4段 LAMP(スガツネ工業) 46233306
SKTA4D4-S-LW 棚板・棚柱セット 4段 LAMP(スガツネ工業) 46233306

棚板・棚柱セット 4段

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1組注文コード46233306品番SKTA4D4-S-LW
参考基準価格(税別)¥28,700販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

棚板、アルミ棚柱、棚受、棚ズレ防止パーツ、各取付ねじが1梱包にまとめられています。
工具(プラスドライバー等)があれば、棚板収納の組立ができます。
棚板のホルムアルデヒド発散等級はF☆☆☆☆です。

付属品棚板幅1810mm2枚、アルミ棚柱4本、棚受16ケ、棚ズレ防止パーツ12ケ、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×40 64本、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 64本、棚ズレ防止パーツ用十字穴付皿木ねじ呼び3.1×20 12本仕様4段材質アルミ(棚柱)質量(kg)5棚柱(シルバー)、棚板(ホワイト)サイズ(cm)A:1780、B:1800、C:1820耐荷重(kg/段)40型番SKTA型寸法(cm)【棚板】20×450×1810
注意
※4段用の棚板幅は1810mmです。必要な長さ(900mm以下)にカットしてお使いください。
※両側に壁がある場所に取付けてください。
※耐荷重は、本棚板セットを使用した場合の目安です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする