アイセン
アイセンの バス用品
アイセンの ボディタオル/ボディブラシ
もふもふひつじぐもタオル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46233314
品番
BT486
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
材質
ポリエステル100%
幅(mm)
200
高さ(mm)
900
質量(g)
38
奥行(mm)
8