アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの ブラシ
アイセンの バスブラシ
マグネットバスブラシトレピカ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46233366
品番
BMG01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
柄:アルミニウム、グリップ:ABS樹脂・マグネットシート、台:ABS樹脂・ポリプロピレン、面ファスナー:ポリエステル、スポンジ部:ポリウレタン・ポリエステル・ナイロン
幅(mm)
125
高さ(mm)
710
質量(g)
136
奥行(mm)
85
繰り返し・詰め替え
対応